Beli model baut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BIG Pull Stud Bolt (Retention Knob)
    Mulai

    Rp779.900

    BIG Pull Stud Bolt (Retention Knob)
    Deskripsi:
    Durable, high-quality pull bolt that uses highly reliable materials.
    atribut:
    • Thread Size: M24
    • Dimension L (mm): 45
    • Dimension d1 (Φmm): 23
    • Type: Standard
    • Dimension L1 (mm): 35
    • Taper: BT50
    • Dimensions d2 (mm): 17 phi
  2. monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur Baja set dari Monotaro.id ini memiliki ukuran dari M6-M24 biasanya digunakan di semua perusahaan manufaktur
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Treatment Surface: Heat-treated Steel
    • Drat Type: Full drat
  3. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  4. TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)
    36%
    Mulai

    Rp94.900

    TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)
    Deskripsi:
    Trusco U Bolt memiliki diameter hingga 114,3 mm cocok digunakan untuk aplikasi perpipaan baik secara horizontal dan vertikal
    atribut:
    • Compatible Pipe Diameter: 114.30mm
    • P: 126mm
    • S: 30mm
    • H: 145mm
    • E: 8.3mm
    • D: W3/8mm
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Nominal Diameter A: 100mm
  5. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    52%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  6. Yamaha Part Automotive Bolt Round Head Panel Bolt (Baut Otomotif)
    Mulai

    Rp7.900

    Yamaha Part Automotive Bolt Round Head Panel Bolt (Baut Otomotif)
    atribut:
    • Part Code: B63-E5481-00
    • Compatible for: All New NMAX A
  7. Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Half Thread (Baut L)
    Mulai

    Rp49.900

    Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Half Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Hitam dari Yoshinobu Half Drat ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Baja
  8. Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

    Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dl
    atribut:
    • Drat Type: Full Drat
  9. TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Deskripsi:
    TEKIRO GUNTING BETON / GUNTING KAWAT / BOLT CUTTER / TOOLSUkuran: 12"TEKIRO BOLT CUTTER 12" Merupakan alat potong berbentuk gunting dengan ukuran jumbo berfungsi untuk memotong kawat, besi, gembok, dsb. Dengan momen yang besar. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong kawat, besi, gembok, dllMaterial : CR-VDiemnsi : 300mm 48mm 17mmPilih varian sesuai dengan yang anda butuhkanORIGINAL TEKIRO
  10. monotaro.id Dynabolt (Baut Angkur Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp3.900

  11. TAF Hex Bolt Nut Steel 8.8 Half Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp1.900

    TAF Hex Bolt Nut Steel 8.8 Half Thread (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Diameter (mm): 6
    • Material: Steel
    • Drat Size: P 1
  12. TRUSCO Grip Knob Bolt
    53%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.900

    TRUSCO Grip Knob Bolt
    atribut:
    • Heat Resistance Temperature (°C): 70
  13. Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Full Thread (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp43.900

    Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Full Thread (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Steel
    • Grade: 8.8
    • Drat Type: Full Drat
  14. SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Mulai

    Rp1.299.900

    SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Deskripsi:
    -Since the construction will be done only by driving the core bar, you can easily check the completion of construction at glance.-Because the main body and threaded portion have the same diameter, drilling to concrete is completed with a small diameter. -For construction work, civil engineering work, electrical work, machine equipment construction etc.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Trivalent chromate treatment
  15. monotaro.id U Bolt + 2 mur
    50%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp26.900

  16. monotaro.id Hex Bolt High Tensile HOTDIP Galvanized Steel Nut 8.8 HDG Full Thread Set Flat Ring + Spring Ring Small Pack (Baut Mur Hexagonal)
    53%
    Mulai

    Rp36.900

Daftar Harga model baut Terbaru November 2026
BIG Pull Stud Bolt (Retention Knob)Rp779.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread Yellow (Baut Mur Hexagonal)Rp2.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal)Rp6.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp20.900
TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)Rp94.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
Yamaha Part Automotive Bolt Round Head Panel Bolt (Baut Otomotif)Rp7.900
Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Half Thread (Baut L)Rp49.900
Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)Rp59.900
TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)Rp179.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)